569989-PIASTRA DI COPERTURA VABB-L1-14

Piastra di copertura VABB

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:VABB-L1-14
Rubix:160000000604935
Produttore:569989
EAN:4052568058029
569989-PIASTRA DI COPERTURA VABB-L1-14

Riepilogo info tecniche

Tipologiapiastra di copertura per vuvg
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 569989-PIASTRA DI COPERTURA VABB-L1-14


Piastra di chiusura VABB-L1-14 Dimensione griglia=16 mm, Pressione di esercizio=-0,9 - 10 bar, Classificazione di resistenza alla corrosione CRC=2, Autorizzazione=(* c CSA ci (OL), * c UL us - Riconosciuto (OL)), Peso del prodotto=50 g

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)73x20x10 mm
Peso27,4 g
Tipologiapiastra di copertura per vuvg
Paese d'origineDE
Codice doganale84818079
€ 5,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,39 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione