574459-BLOCCHETTO DI COLLEGAMENTO VABM-L1-18S-G38-6
Striscia del collettore VABM-L1
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:VABM-L1-18S-G38-6
Rubix:160000000605921
Produttore:574459
EAN:4052568223397

Documenti
Dettagli del prodotto : 574459-BLOCCHETTO DI COLLEGAMENTO VABM-L1-18S-G38-6
Striscia collettore VABM-L1-18S-G38-6 Dimensione griglia=19 mm, Max. numero di posizioni valvola=16, Pressione di esercizio=-0,9 - 10 bar, Classificazione di resistenza alla corrosione CRC=2, Autorizzazione=(* c CSA us (OL), * c UL us - Riconosciuto (OL))
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 793,18 g |
|---|---|
| Tipologia | striscia di collegamento per vuvg |
| Paese d'origine | CN |
| Codice doganale | 84819000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 81,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 99,68 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore