151688-LINEA PRESA KMEB-1-24-2.5-LED

Cavo della presa

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Festo:KMEB-1-24-2,5-LED
Rubix:160000000582220
Produttore:151688
EAN:4052568030742
151688-LINEA PRESA KMEB-1-24-2.5-LED

Riepilogo info tecniche

Tipologiacavo della presa
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 151688-LINEA PRESA KMEB-1-24-2.5-LED


Cavo a innesto KMEB-1-24-2,5-LED preassemblato, per valvole VUVB, MEBH, MOEBH e solenoidi N2. Posizione di montaggio=qualsiasi, indicatore di posizione di commutazione=LED, tensione nominale di esercizio DC=24 V, classe di protezione=(* IP65, * secondo IEC 60529), temperatura ambiente=-20 - 80 °C

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiacavo della presa
Codice doganale85444290
€ 22,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 27,19 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione