4534-BOBINA MAGNETICA MSFW-24-50/60

Bobina solenoide MSFW

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:MSFW-24-50/60
Rubix:160000000578245
Produttore:4534
EAN:4052568000653
4534-BOBINA MAGNETICA MSFW-24-50/60

Riepilogo info tecniche

Tipologiasenza protezione da esplosione
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 4534-BOBINA MAGNETICA MSFW-24-50/60


Bobina solenoide MSFW-24-50/60 Con presa per spina standard, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Indicatore di posizione di commutazione=No, Tempo minimo di pick-up=10 ms, Ciclo di lavoro=100%, Fattore di potenza cos {phi}=0,7

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)82x45x23 mm
Peso76,1 g
Tipologiasenza protezione da esplosione
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
17,54 IVA esclusa
/ Unità
21,40 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore