566557-BLOCCHETTO DI COLLEGAMENTO VABM-L1-10AW-M7-16
Morsettiera VABM
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:VABM-L1-10AW-M7-16
Rubix:160000000604609
Produttore:566557
EAN:4052568214296

Documenti
Dettagli del prodotto : 566557-BLOCCHETTO DI COLLEGAMENTO VABM-L1-10AW-M7-16
Blocchetto di collegamento VABM-L1-10AW-M7-16 Dimensione modulare=10,5 mm, Numero max. posti valvola=16, Pressione d'esercizio=-0,9 - 10 bar, Classe di resistenza alla corrosione CRC=2, Omologazione=(* RCM Mark, * c CSA us (OL), * c UL us - Recognized (OL))
Connection strip VABM-L1-10AW-M7-16 Rastermaß=10.5 mm, Max. Anzahl der Ventilplätze=16, Betriebsdruck=-0.9 - 10 bar, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2, Zulassung=(* RCM Mark, * c CSA us (OL), * c UL us - Recognized (OL))
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 333,24 g |
|---|---|
| Tipologia | barra di connessione per vuvg |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84818079 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 107,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 131,72 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione