Riferimenti
Festo:MSG-24DC-OD
Rubix:160000000580025
Produttore:34401
EAN:4052568067823

Documenti
Dettagli del prodotto : 34401-BOBINA MAGNETICA MSG-24DC-OD
Bobina MSG-24DC-OD Con configurazione degli attacchi per connettori femmina a norma DIN EN 175301. Posizione di montaggio=Qualsiasi, Tempo min. di eccitazione=10 ms, Durata dell'inserimento=100%, Grado di protezione=IP65, Avvertenza sul materiale=Conforme a RoHS
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 66x53x42 mm |
|---|---|
| Peso | 145,49 g |
| Tipologia | senza ex-protezione |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84123100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 50,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 61,55 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione