573927-BLOCCHETTO DI COLLEGAMENTO VABM-L1-10G-G18-16-M-GR
VABM connection strip
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:VABM-L1-10G-G18-16-M-GR
Rubix:160000000605691
Produttore:573927
EAN:4052568221263
Documenti
Dettagli del prodotto : 573927-BLOCCHETTO DI COLLEGAMENTO VABM-L1-10G-G18-16-M-GR
Blocchetto di collegamento VABM-L1-10G-G18-16-M-GR Dimensione modulare=10,5 mm, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Numero max. posti valvola=16, Classe di resistenza alla corrosione CRC=2, Temperatura di stoccaggio=-20 - 60 °C
connection strip VABM-L1-10G-G18-16-M-GR Pitch=10.5 mm, Installation position=any, Max. number of valve positions=16, Corrosion resistance class KBK=2, Storage temperature=-20 - 60 °C
Informazioni tecniche
Attributi
| Codice doganale | 84819000 |
|---|
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 191,89 IVA esclusa
/ Unità
€ 234,10 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione