13265-BOBINA MAGNETICA MSFW-110-50/60-DS

Bobina del solenoide MSFW

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:MSFW-110-50/60-DS
Rubix:160000000579131
Produttore:13265
EAN:4052568066000
13265-BOBINA MAGNETICA MSFW-110-50/60-DS
Riepilogo info tecniche
Documenti

Dettagli del prodotto : 13265-BOBINA MAGNETICA MSFW-110-50/60-DS


Bobina MSFW-110-50/60-DS Con connettore femmina standard a norme DIN EN 175301. Posizione di montaggio=Qualsiasi, Indicatore posizione di commutazione=No, Tempo min. di eccitazione=10 ms, Durata dell'inserimento=100%, Fattore di potenza cos {phi}=0,7

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)101x32x45 mm
Peso84 g
Tipologiamsfw
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
Mostra UNSPSC / ECL@SS
25,45 IVA esclusa
/ Unità
31,05 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione