Riferimenti
Parker:9128 6741 00
Rubix:999190800405811
Produttore:9128674100

Documenti
Dettagli del prodotto : SEAL KIT FOR VA13/15 9128674100
Kit guarnizioni per valvole pneumatiche Parker serie VA13/VA15: include 6 O-ring per la tenuta del corpo. Temperatura d’esercizio -20…+70°C, max 10 bar.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | seal kit for va13/15 |
|---|---|
| Materiale | gomma |
| Campo di pressione | max 10 bar |
| Temperatura massima | 70 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 30,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 36,80 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
