ASSIEME BLOCCO ALIM./SCAR.00041302 SV2000-51D1-13A-C10

Gruppo blocco collettore

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SMC:SV2000-51D1-13A-C10
Rubix:999180300036852
Produttore:SV2000-51D1-13A-C10
EAN:3618036202250
ASSIEME BLOCCO ALIM./SCAR.00041302 SV2000-51D1-13A-C10

Riepilogo info tecniche

Tipologiamontaggio dei blocchi del collettore

Dettagli del prodotto : ASSIEME BLOCCO ALIM./SCAR.00041302 SV2000-51D1-13A-C10


La serie SV utilizza un connettore multiplo al posto dei tradizionali cavi per il cablaggio interno del collettore. Collegando ogni blocco con un connettore, le modifiche alle stazioni del manifold sono notevolmente semplificate. I manifold con base a cassetta offrono il massimo della flessibilità. L'uso di connettori a 34 pin consente di avere fino a 16 stazioni con doppio solenoide.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiamontaggio dei blocchi del collettore
€ 61,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 74,49 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione