152789-SOTTOBASE ANG. PER MONTAGGIO IN BATT. NAVW-1/4-1-ISO

Sottobase per collettore NAVW per connessione ad angolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:NAVW-1/4-1-ISO
Rubix:160000000582373
Produttore:152789
EAN:4052568006297
152789-SOTTOBASE ANG. PER MONTAGGIO IN BATT. NAVW-1/4-1-ISO

Riepilogo info tecniche

Tipologiasottobase del collettore per connessione ad angolo secondo iso 5599-1
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 152789-SOTTOBASE ANG. PER MONTAGGIO IN BATT. NAVW-1/4-1-ISO


Sottobase collettore con connessioni a 90° NAVW-1/4-1-ISO Con modello di porta secondo DIN ISO 5599/1, per il gruppo collettore, collegamenti a lato e sotto. Conforme allo standard=ISO 5599-1, Mezzo operativo=Aria compressa secondo ISO8573-1:2010 [7:-:-], Peso del prodotto=320 g, Presa d'aria pilota ausiliario 12/14=G1/8, Collegamento pneumatico, porta 2=G1/4

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)110x50x45 mm
Peso323,1 g
Tipologiasottobase del collettore per connessione ad angolo secondo iso 5599-1
Paese d'origineSK
Codice doganale84819000
€ 33,41 IVA esclusa
/ Unità
€ 40,76 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore