8025338-BOBINA MAGNETICA VACS-C-C1-3W

Bobina del solenoide VACS

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:VACS-C-C1-3W
Rubix:160000000612478
Produttore:8025338
EAN:4052568279158
8025338-BOBINA MAGNETICA VACS-C-C1-3W

Riepilogo info tecniche

Tipologiabobina magnetica con ex protezione
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 8025338-BOBINA MAGNETICA VACS-C-C1-3W


Bobina VACS-C-C1-3W Configurazione degli attacchi forma C, a norma EN 175 301, 230 V ca/240 V ca/50-60 Hz. Posizione di montaggio=Qualsiasi, Durata dell'inserimento=100%, Classe di isolamento=H, Valori caratteristici bobina=230/240 V ca: 50/60 Hz, potenza di spunto 3 VA, potenza di mantenimento 2,3 VA, Oscillazioni di tensione ammissibili=+/- 10 %

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiabobina magnetica con ex protezione
Codice doganale85059020
€ 6,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,22 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione