Riferimenti
Festo:NAW-1/4-01-VDMA
Rubix:160000000584812
Produttore:161102
EAN:4052568006389

Documenti
Dettagli del prodotto : 161102-SOTTOBASE ACCOPPIABILE NAW-1/4-01-VDMA
Sottobase collettore NAW-1/4-01-VDMA attacchi laterali. Ampiezza=26 mm, Basato sullo standard=ISO 15407-1, Mezzo operativo=Aria compressa in conformità con ISO8573-1:2010 [7:4:4], Nota su funzionamento e mezzo pilota=Operazione di lubrificazione possibile (successivamente richiesto per ulteriori operazioni), Peso del prodotto=225 g
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 130x78x43 mm |
|---|---|
| Peso | 244,85 g |
| Tipologia | sottofondo secondo iso 15407-1 |
| Paese d'origine | SK |
| Codice doganale | 84819000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 24,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 29,42 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore