Riferimenti
Danfoss:018F7361
Rubix:160000000688894
Produttore:018F7361
EAN:5702428027359
Dettagli del prodotto : COIL BB115AS 115V 50HZ 018F7361
COIL BB115AS 115V 50HZ
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 252 g |
|---|---|
| Paese d'origine | DK |
| Codice doganale | 85059090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

