170152-BOBINA MAGNETICA MSN1W-24AC/12DC

Bobina del solenoide MSN1W

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:MSN1W-24AC/12DC
Rubix:160000000586266
Produttore:170152
EAN:4052568037321
170152-BOBINA MAGNETICA MSN1W-24AC/12DC

Riepilogo info tecniche

Tipologiasollenoide bobina senza protezione da esplosione
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 170152-BOBINA MAGNETICA MSN1W-24AC/12DC


Bobina del solenoide MSN1W-24AC/12DC Per tensione CC, senza presa di corrente. Posizione di montaggio=Qualsiasi, Tempo minimo di pick-up=10 ms, Ciclo di lavoro=100%, Fattore di potenza cos {phi}=0,7, Dati caratteristici della bobina (* 12V CC:5, * 24 V CA: 50 Hz, potenza all'avvio 7,5 VA, potenza mantenuta 5 VA, * 24 V CA: 60 Hz, potenza di avvio 5 VA, potenza mantenuta 3,7 VA)

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)62x37x35 mm
Peso91,8 g
Tipologiasollenoide bobina senza protezione da esplosione
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
14,32 IVA esclusa
/ Unità
17,47 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione