152790-SOTTOBASE ANG. PER MONTAGGIO IN BATT. NAVW-3/8-2-ISO

Pannello di bloccaggio angolare NAVW per il collegamento angolare

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:NAVW-3/8-2-ISO
Rubix:160000000582374
Produttore:152790
EAN:4052568004316
152790-SOTTOBASE ANG. PER MONTAGGIO IN BATT. NAVW-3/8-2-ISO

Riepilogo info tecniche

Tipologiapannello di interblocco per collegamento ad angolo secondo iso 5599-1
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 152790-SOTTOBASE ANG. PER MONTAGGIO IN BATT. NAVW-3/8-2-ISO


Sottobase collettore con connessioni a 90 ° NAVW-3/8-2-ISO con modello porta secondo DIN ISO 5599/1, per il gruppo collettore, collegamenti a lato e sotto. Conforme allo standard=ISO 5599-1, Mezzo operativo=Aria compressa secondo ISO8573-1:2010 [7:-:-], Peso del prodotto=550 g, Presa d'aria pilota ausiliario 12/14=G1/8, Collegamento pneumatico, porta 2=G3/8

Informazioni tecniche


Attributi
Peso575 g
Tipologiapannello di interblocco per collegamento ad angolo secondo iso 5599-1
Paese d'origineES
Codice doganale84819000
€ 43,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 52,90 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione