SPARE PARTS KIT C113444

Valvole a impulsi di potenza Emerson

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Asco:8450400.0000.00000
Rubix:170000000379629
Produttore:8450400.0000.00000
EAN:3661475010283
SPARE PARTS KIT C113444

Riepilogo info tecniche

Tipologiakit di ricambi

Documenti

Dettagli del prodotto : SPARE PARTS KIT C113444


Le valvole ad impulsi a membrana sono state progettate appositamente per le applicazioni di servizio dei depolveratori, combinando portata elevata, lunga durata e apertura e chiusura estremamente rapide per ottenere un funzionamento affidabile ed economico. I corpi di tipo angolare ad alta portata e la costruzione senza molle, in combinazione con gli speciali gruppi di membrane, forniscono le caratteristiche operative uniche richieste per le applicazioni di servizio dei depolveratori. Raccordi a compressione integrati per un'installazione rapida, facile e sicura. I silenziatori integrati garantiscono un funzionamento silenzioso ed evitano l'ingresso di particelle estranee nella valvola. Gli operatori integrali sono dotati di bobine di classe F stampate in resina epossidica. Sulla stessa valvola di base possono essere montati vari solenoidi opzionali impermeabili e antideflagranti per l'uso in atmosfere potenzialmente esplosive (gas e polveri) secondo la direttiva ATEX 2014/34/UE. I componenti soddisfano tutte le direttive CE pertinenti

Punti di forza

Custodia impermeabile con bobina con morsetto a vite incorporato secondo la classe di protezione IP67, CEE 10
Solenoidi antideflagranti per aree pericolose secondo le norme "ATEX" e nazionali
Certificazione IECEx
Spina con indicazione visiva e/o soppressione dei picchi di tensione
Timer elettronico
Le valvole possono essere fornite anche con membrana e materiali di tenuta in FPM (fluorelastomero)

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiakit di ricambi
€ 70,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 86,45 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione