573505-BLOCCHETTO DI COLLEGAMENTO VABM-L1-14W-G14-9-GR

Morsettiera VABM

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:VABM-L1-14W-G14-9-GR
Rubix:160000000605618
Produttore:573505
EAN:4052568220822
573505-BLOCCHETTO DI COLLEGAMENTO VABM-L1-14W-G14-9-GR

Riepilogo info tecniche

Tipologiabarra di connessione per vuvg
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 573505-BLOCCHETTO DI COLLEGAMENTO VABM-L1-14W-G14-9-GR


Blocchetto di collegamento VABM-L1-14W-G14-9-GR Dimensione modulare=16 mm, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Numero max. posti valvola=9, Classe di resistenza alla corrosione CRC=2, Temperatura di stoccaggio=-20 - 60 °C
Connection strip VABM-L1-14W-G14-9-GR Pitch=16 mm, Mounting position=any, Max. number of valve positions=9, Corrosion resistance class KBK=2, Storage temperature=-20 - 60 °C

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1626 g
Tipologiabarra di connessione per vuvg
Paese d'origineDE
Codice doganale84819000
148,32 IVA esclusa
/ Unità
180,95 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore