Riferimenti
Danfoss:042N7551
Rubix:160000000691317
Produttore:042N7551
EAN:5702423002863
Dettagli del prodotto : COIL BA024D 24V DC 042N7551
COIL BA024D 24V DC
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 175 g |
|---|---|
| Paese d'origine | DK |
| Codice doganale | 85059090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

