566560-BLOCCHETTO DI COLLEGAMENTO VABM-L1-10S-G18-4
Morsettiera VABM
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:VABM-L1-10S-G18-4
Rubix:160000000604612
Produttore:566560
EAN:4052568100391

Documenti
Dettagli del prodotto : 566560-BLOCCHETTO DI COLLEGAMENTO VABM-L1-10S-G18-4
Blocchetto di collegamento VABM-L1-10S-G18-4 Dimensione modulare=10,5 mm, Numero max. posti valvola=16, Pressione d'esercizio=-0,9 - 10 bar, Classe di resistenza alla corrosione CRC=2, Omologazione=(* RCM Mark, * c CSA us (OL), * c UL us - Recognized (OL))
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 80x75x40 mm |
|---|---|
| Peso | 95,2 g |
| Tipologia | striscia di connessione per vuvg |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84818079 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 41,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 51,13 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione