566621-BLOCCHETTO DI COLLEGAMENTO VABM-L1-14S-G14-5
Morsettiera VABM
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:VABM-L1-14S-G14-5
Rubix:160000000604649
Produttore:566621
EAN:4052568214524

Documenti
Dettagli del prodotto : 566621-BLOCCHETTO DI COLLEGAMENTO VABM-L1-14S-G14-5
Striscia collettore VABM-L1-14S-G14-5 Dimensione griglia=16 mm, Max. numero di posizioni valvola=16, Pressione di esercizio=-0,9 - 10 bar, Classificazione di resistenza alla corrosione CRC=2, Autorizzazione=(* c CSA us (OL), * c UL us - Riconosciuto (OL))
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 110x85x45 mm |
|---|---|
| Peso | 243,6 g |
| Tipologia | morsettiera per vuvg |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84818079 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 60,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 73,51 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore