11416-SOTTOBASE SINGOLA NAU-3/8-2B-ISO

NAU Piastra di collegamento singola

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:NAU-3/8-2B-ISO
Rubix:160000000579002
Produttore:11416
EAN:4052568065768
11416-SOTTOBASE SINGOLA NAU-3/8-2B-ISO

Riepilogo info tecniche

Tipologiapiastra di collegamento singola secondo iso 5599-1
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 11416-SOTTOBASE SINGOLA NAU-3/8-2B-ISO


Sottobase singola NAU-3/8-2B-ISO Con configurazione dei fori a norme DIN ISO 5599/1, dimensioni esterne a norma VDMA 24345, attacchi inferiori. Conforme alla norma=ISO 5599-1, Omologazione=UL - Recognized (OL), Peso=450 g, Fissaggio=Con foro passante, Attacco servopilotaggio 12/14=G1/8

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)129x42x60 mm
Peso317 g
Tipologiapiastra di collegamento singola secondo iso 5599-1
Paese d'origineDE
Codice doganale84819000
€ 47,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 58,49 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione