574482-PIASTRA DI COPERTURA VABB-L1-18

Piastra di chiusura VABB

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:VABB-L1-18
Rubix:160000000605944
Produttore:574482
EAN:4052568059415
574482-PIASTRA DI COPERTURA VABB-L1-18

Riepilogo info tecniche

Tipologiapiastra di copertura per vuvg
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 574482-PIASTRA DI COPERTURA VABB-L1-18


Piastra di copertura VABB-L1-18 Dimensione della griglia=19 mm, Pressione di esercizio=-0,9 - 10 bar, Classificazione di resistenza alla corrosione CRC=2, Autorizzazione=(* c CSA us (OL), * c UL us - Riconosciuto (OL)), Max. coppia di serraggio, montaggio valvola=1,18 Nm

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)93x26x11 mm
Peso45,6 g
Tipologiapiastra di copertura per vuvg
Paese d'origineDE
Codice doganale84819000
€ 5,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,39 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore