566558-BLOCCHETTO DI COLLEGAMENTO VABM-L1-10S-G18-2
Morsettiera VABM
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:VABM-L1-10S-G18-2
Rubix:160000000604610
Produttore:566558
EAN:4052568100377

Documenti
Dettagli del prodotto : 566558-BLOCCHETTO DI COLLEGAMENTO VABM-L1-10S-G18-2
Striscia collettore VABM-L1-10S-G18-2 Dimensione griglia=10,5 mm, Max. numero di posizioni valvola=16, Pressione di esercizio=-0,9 - 10 bar, Classificazione di resistenza alla corrosione CRC=2, Autorizzazione=(* c CSA us (OL), * c UL us - Riconosciuto (OL))
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 70,4 g |
|---|---|
| Tipologia | striscia di connessione per vuvg |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84818079 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 31,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 38,33 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione