Riferimenti
Festo:MSSD-C-4P
Rubix:160000000586634
Produttore:171157
EAN:4052568037345

Documenti
Dettagli del prodotto : 171157-CONNETTORE FEMMINA MSSD-C-4P
Presa e spina MSSD-C-4P Posizione di montaggio=Qualsiasi, Classe di protezione=IP65, Temperatura ambiente=-25 - 90 °C, Peso del prodotto=22 g, Collegamento elettrico=(* Presa angolata, * Struttura rettangolare, MSC, * Struttura rettangolare, MSN1, * Per DIN EN 175301-803, * Struttura A, * 3 poli)
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 54x40x68 mm |
|---|---|
| Peso | 29,88 g |
| Tipologia | bussola mssd-c |
| Paese d'origine | IT |
| Codice doganale | 85366990 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,89 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione