536934-BOBINA MAGNETICA MSFW-230-50/60-EX

Bobina solenoide MSFW con protezione antideflagrante

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:MSFW-230-50/60-EX
Rubix:160000000598242
Produttore:536934
EAN:4052568049133
536934-BOBINA MAGNETICA MSFW-230-50/60-EX

Riepilogo info tecniche

Tipologiamsfw f bobina solenoide
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 536934-BOBINA MAGNETICA MSFW-230-50/60-EX


Bobina MSFW-230-50/60-EX II2GD in accordance with EU Explosion Protection Directive (ATEX), category 3. With knurled nut and spring washer. Posizione di montaggio=Qualsiasi, Tempo min. di eccitazione=10 ms, Durata dell'inserimento=100%, Fattore di potenza cos {phi}=0,7, Valori caratteristici bobina=230 V ca: 50/60 Hz, potenza di spunto 9 VA, potenza di mantenimento 7 VA

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)45x2x352 mm
Peso82,45 g
Tipologiamsfw f bobina solenoide
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
€ 22,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 27,29 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione