566650-BLOCCHETTO DI COLLEGAMENTO VABM-L1-14W-G14-10
Morsettiera VABM
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:VABM-L1-14W-G14-10
Rubix:160000000604666
Produttore:566650
EAN:4052568214678

Documenti
Dettagli del prodotto : 566650-BLOCCHETTO DI COLLEGAMENTO VABM-L1-14W-G14-10
Striscia collettore VABM-L1-14W-G14-10 Dimensione griglia=16 mm, Max. numero di posizioni valvola=16, Pressione di funzionamento=-0,9 - 10 bar, Classificazione di resistenza alla corrosione CRC=2, Autorizzazione=(* c CSA us (OL), * c UL us - Riconosciuto (OL))
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 804,5 g |
|---|---|
| Tipologia | striscia di connessione per vuvg |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84818079 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 104,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 127,80 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore