566615-BLOCCHETTO DI COLLEGAMENTO VABM-L1-10HW-G18-12

Morsettiera VABM

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:VABM-L1-10HW-G18-12
Rubix:160000000604643
Produttore:566615
EAN:4052568214494
566615-BLOCCHETTO DI COLLEGAMENTO VABM-L1-10HW-G18-12

Riepilogo info tecniche

Tipologiamorsettiera per vuvg
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 566615-BLOCCHETTO DI COLLEGAMENTO VABM-L1-10HW-G18-12


Blocchetto di collegamento VABM-L1-10HW-G18-12 Dimensione modulare=10,5 mm, Numero max. posti valvola=16, Pressione d'esercizio=-0,9 - 10 bar, Classe di resistenza alla corrosione CRC=2, Omologazione=(* RCM Mark, * c CSA us (OL), * c UL us - Recognized (OL))
Connection strip VABM-L1-10HW-G18-12 Pitch=10.5 mm, Max. number of valve positions=16, Operating pressure=-0.9 - 10 bar, Corrosion resistance class KBK=2, Approvals=(* RCM Mark, * c CSA us (OL), * c UL us - Recognized (OL))

Informazioni tecniche


Attributi
Peso417,2 g
Tipologiamorsettiera per vuvg
Paese d'origineDE
Codice doganale84818079
€ 95,39 IVA esclusa
/ Unità
€ 116,37 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione