SINGLE HEAD & TAIL SET PS1-E101

Hannifin Valvola a solenoide

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Parker:PS1-E101
Rubix:999190800504126
SINGLE HEAD & TAIL SET PS1-E101
brand logo
Riepilogo info tecniche
Tipologiavalvola a solenoide
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SINGLE HEAD & TAIL SET PS1-E101


La valvola della serie PS1E è di tipo impilabile con pilotaggio interno dell'aria e bobine a innesto. Le funzioni disponibili sono 3/2 e 5/2 a singolo e doppio solenoide. Ogni valvola è cablata singolarmente con un conduttore separato. Sono disponibili soppressori di sovratensione con LED di segnalazione, montati tra la bobina e il corpo della valvola. Il funzionamento con pilotaggio interno significa che la pressione di alimentazione sull'attacco #1 è diretta all'estremità della valvola dove l'operatore del solenoide, una volta azionato, consente il passaggio della pressione di alimentazione, che viene poi applicata al pistone per spostare il cursore.
Tipo di azionamento: n/a
Materiale corpo: Poliammide caricata a vetro
Divisione: Electric Motion and Pneumatic Division - Europe
Connessione elettrica: morsettiera
Protocollo bus di campo: n/a
Funzione: Connessione alimentazione aria singola
Tensione di ingresso: da 12 a 48VDC, 120/240VAC
Lubrificante: Aria lubrificata o non lubrificata
Portata massima: 0,16, n/a
Media: Aria
Portata minima: 0,14
Pressione minima di esercizio: 40
Tipo di montaggio: Impilaggio
Coefficiente di flusso nominale: n/a
Numero di uscite del collettore: n/a
Numero di porte: n/a
Numero di posizioni: n/a
Temperatura di esercizio: da -15 a +60, da +5 a +140
Funzionalità di override: Override manuali non bloccanti e bloccanti
Dimensione porta: 6 mm
Tipo di porta: Connessioni push-in a tubo
Tipo di porta: Push-in Ø 6 mm
Consumo di energia: 1,2W, 1,6VA
Pressione nominale: Da 40 a 120, da 3 a 8,2
Materiale di tenuta: Otturatore: Poliuretano | Guarnizioni: Nitrile (Buna N)
Serie: Assemblaggi di moduli di connessione e terminali
Specifiche Met: n/a, IP20
Tipo di valvola: -

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiavalvola a solenoide
Codice doganale84812090
Mostra UNSPSC / ECL@SS
57,37 IVA esclusa
/ Unità
69,99 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione