Riferimenti
Danfoss:042N0840
Rubix:160000000691313
Produttore:042N0840
EAN:5702423049844
Dettagli del prodotto : COIL AM230C 230V 50/60HZ 042N0840
COIL AM230C 230V 50/60HZ
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 102 g |
|---|---|
| Paese d'origine | DK |
| Codice doganale | 85059090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

