566648-BLOCCHETTO DI COLLEGAMENTO VABM-L1-14W-G14-8
Morsettiera VABM
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:VABM-L1-14W-G14-8
Rubix:160000000604664
Produttore:566648
EAN:4052568214654

Documenti
Dettagli del prodotto : 566648-BLOCCHETTO DI COLLEGAMENTO VABM-L1-14W-G14-8
Striscia collettore VABM-L1-14W-G14-8 Dimensione della griglia=16 mm, Max. numero di posizioni valvola=16, Pressione di esercizio=-0,9 - 10 bar, Classificazione di resistenza alla corrosione CRC=2, Autorizzazione=(* c CSA ci (OL), * c UL us - Riconosciuto (OL))
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 668,7 g |
|---|---|
| Tipologia | striscia di connessione per vuvg |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84818079 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 90,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 109,91 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore