11310-SOTTOBASE SINGOLA NAS-3/8-2A-ISO

Sottofondo individuale NAS

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:NAS-3/8-2A-ISO
Rubix:160000000579001
Produttore:11310
EAN:4052568002374
11310-SOTTOBASE SINGOLA NAS-3/8-2A-ISO

Riepilogo info tecniche

Tipologiasottofondo individuale secondo la norma iso 5599-1
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 11310-SOTTOBASE SINGOLA NAS-3/8-2A-ISO


Sottobase singola NAS-3/8-2A-ISO Connessioni sul lato. Conforme allo standard=ISO 5599-1, Autorizzazione=UL - Riconosciuto (OL), Peso del prodotto=300 g, Tipo di montaggio=con foro passante, Presa d'aria pilota ausiliaria 12/14=G1/8

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)127x60x47 mm
Peso329 g
Tipologiasottofondo individuale secondo la norma iso 5599-1
Paese d'origineSK
Codice doganale84819000
€ 37,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 46,32 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione