SUPPORTO LATERALE 00021912 SX7000-16-1A

Elettrovalvola a 4/5 vie, pilotata

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SMC:SX7000-16-1A
Rubix:999180300036789
Produttore:SX7000-16-1A
EAN:3618036197938
SUPPORTO LATERALE 00021912 SX7000-16-1A
Riepilogo info tecniche
Tipologiaattacco per dispenser individuale
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : SUPPORTO LATERALE 00021912 SX7000-16-1A


The SX series unique design combines both solenoid assemblies (when using double solenoid 2/3 position) on the same side of the valve, opposite the ports, allowing for greater space savings and simplified wiring access. The SX series valves are available with numerous manifold options which allow for easier installation and improved operation.
SX7000-16-1A, Supporto F2 per SX7000

Informazioni tecniche


Attributi
Peso22 g
Tipologiaattacco per dispenser individuale
Paese d'origineCN
Mostra UNSPSC / ECL@SS
4,81 IVA esclusa
/ Unità
5,87 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione