10336-SOTTOBASE SINGOLA NAS-1/2-3A-ISO

Sottobase individuale NAS

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:NAS-1/2-3A-ISO
Rubix:160000000578937
Produttore:10336
EAN:4052568002152
10336-SOTTOBASE SINGOLA NAS-1/2-3A-ISO

Riepilogo info tecniche

Tipologiasottobase individuale secondo iso 5599-1
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 10336-SOTTOBASE SINGOLA NAS-1/2-3A-ISO


Sottobase singola NAS-1/2-3A-ISO Connessioni al lato. Conforme allo standard=ISO 5599-1, Autorizzazione=UL - Riconosciuto (OL), Peso del prodotto=360 g, Tipo di montaggio=con foro passante, Presa d'aria pilota ausiliario 12/14=G1/8

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)150x71x32 mm
Peso372,64 g
Tipologiasottobase individuale secondo iso 5599-1
Paese d'origineSK
Codice doganale84819000
€ 39,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 47,98 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione