34418-BOBINA MAGNETICA MSFW-48-50/60-OD
Bobina del solenoide MSFW
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:MSFW-48-50/60-OD
Rubix:160000000580039
Produttore:34418
EAN:4052568067922

Documenti
Dettagli del prodotto : 34418-BOBINA MAGNETICA MSFW-48-50/60-OD
Bobina MSFW-48-50/60-OD Per tensione alternata, senza connettore. Posizione di montaggio=Qualsiasi, Indicatore posizione di commutazione=No, Tempo min. di eccitazione=10 ms, Durata dell'inserimento=100%, Fattore di potenza cos {phi}=0,7
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 58 g |
|---|---|
| Tipologia | senza ex-protezione |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84123100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 33,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 40,32 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione