566642-BLOCCHETTO DI COLLEGAMENTO VABM-L1-14W-G14-2
Striscia collettore VABM-L1
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:VABM-L1-14W-G14-2
Rubix:160000000604658
Produttore:566642
EAN:4052568100544

Documenti
Dettagli del prodotto : 566642-BLOCCHETTO DI COLLEGAMENTO VABM-L1-14W-G14-2
Striscia collettore VABM-L1-14W-G14-2 Dimensione della griglia=16 mm, Max. numero di posizioni valvola=16, Pressione di esercizio=-0,9 - 10 bar, Classificazione di resistenza alla corrosione CRC=2, Autorizzazione=(* c CSA ci (OL), * c UL us - Riconosciuto (OL))
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 255,4 g |
|---|---|
| Tipologia | barra di connessione per vuvg |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84818079 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 46,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 56,24 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore