566644-BLOCCHETTO DI COLLEGAMENTO VABM-L1-14W-G14-4
Scheda di distribuzione VABM-L1
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:VABM-L1-14W-G14-4
Rubix:160000000604660
Produttore:566644
EAN:4052568214616

Documenti
Dettagli del prodotto : 566644-BLOCCHETTO DI COLLEGAMENTO VABM-L1-14W-G14-4
Striscia collettore VABM-L1-14W-G14-4 Dimensione griglia=16 mm, Max. numero di posizioni valvola=16, Pressione di esercizio=-0,9 - 10 bar, Classificazione di resistenza alla corrosione CRC=2, Autorizzazione=(* c CSA us (OL), * c UL us - Riconosciuto (OL))
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 85x80x45 mm |
|---|---|
| Peso | 387,9 g |
| Tipologia | striscia di connessione per vuvg |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84818079 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 60,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 74,12 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore