574457-BLOCCHETTO DI COLLEGAMENTO VABM-L1-18S-G38-4
Striscia del collettore VABM-L1
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:VABM-L1-18S-G38-4
Rubix:160000000605919
Produttore:574457
EAN:4052568223373

Documenti
Dettagli del prodotto : 574457-BLOCCHETTO DI COLLEGAMENTO VABM-L1-18S-G38-4
Striscia collettore VABM-L1-18S-G38-4 Dimensione griglia=19 mm, Max. numero di posizioni valvola=16, Pressione di funzionamento=-0,9 - 10 bar, Classificazione di resistenza alla corrosione CRC=2, Autorizzazione=(* c CSA us (OL), * c UL us - Riconosciuto (OL))
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 426 g |
|---|---|
| Tipologia | striscia di collegamento per vuvg |
| Paese d'origine | CN |
| Codice doganale | 84819000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 64,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 79,25 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore