Riferimenti
Danfoss:018Z0290
Rubix:160000000688912
Produttore:018Z0290
EAN:5702423030118
Dettagli del prodotto : COIL BM024D ESIC 24V DC 0-10V 2M CABLE 018Z0290
COIL BM024D ESIC 24V DC 0-10V 2M CABLE
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 739 g |
|---|---|
| Paese d'origine | CH |
| Codice doganale | 84819000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

