566618-BLOCCHETTO DI COLLEGAMENTO VABM-L1-14S-G14-2

Striscia del collettore VABM-L1

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:VABM-L1-14S-G14-2
Rubix:160000000604646
Produttore:566618
EAN:4052568100513
566618-BLOCCHETTO DI COLLEGAMENTO VABM-L1-14S-G14-2
Riepilogo info tecniche
Tipologiabarra di connessione per vuvg
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 566618-BLOCCHETTO DI COLLEGAMENTO VABM-L1-14S-G14-2


Striscia collettore VABM-L1-14S-G14-2 Dimensione griglia=16 mm, Max. numero di posizioni valvola=16, Pressione di funzionamento=-0,9 - 10 bar, Classificazione di resistenza alla corrosione CRC=2, Autorizzazione=(* c CSA us (OL), * c UL us - Riconosciuto (OL))

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)80x40x75 mm
Peso129,8 g
Tipologiabarra di connessione per vuvg
Paese d'origineDE
Codice doganale84818079
Mostra UNSPSC / ECL@SS
39,82 IVA esclusa
/ Unità
48,58 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore