VALVES BUSCHJOST COILS 0000000.9101.02400

Spare Coils Norgren 0000000.9101.02400

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Norgren:0000000.9101.02400
Rubix:160000001754628
Produttore:0000000.9101.02400
VALVES BUSCHJOST COILS 0000000.9101.02400
Documenti

Dettagli del prodotto : VALVES BUSCHJOST COILS 0000000.9101.02400


Connessione elettrica: DIN EN 175301-803 Classe di protezione: IP 65 Codice bobina: 9101 Certification - IP Rating: IP 65 Certification - REACH: Disponibile su richiesta Certification - RoHS Compliant: Disponibile su richiesta Certification - WEEE: WEEE Classification - eClass 11: 51030791 Classification - HS Code (Customs): 85059029 Classification - HTS Code (Harmonised Tariff Schedule): 8505900000 Classification - MIL Spec: Non disponibile Classification - UNSPCS code: 40141616 Product - Unit of Measure: EA Performance - Shelf Life: 10 anni

Informazioni tecniche


Attributi
Codice doganale85059029
Mostra UNSPSC / ECL@SS
77,60 IVA esclusa
/ Unità
94,67 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione