573427-BLOCCHETTO DI COLLEGAMENTO VABM-L1-10G-G18-8-GR

Morsettiera VABM

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:VABM-L1-10G-G18-8-GR
Rubix:160000000605540
Produttore:573427
EAN:4052568220259
573427-BLOCCHETTO DI COLLEGAMENTO VABM-L1-10G-G18-8-GR

Riepilogo info tecniche

Tipologiabarra di connessione per vuvg
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 573427-BLOCCHETTO DI COLLEGAMENTO VABM-L1-10G-G18-8-GR


Blocchetto di collegamento VABM-L1-10G-G18-8-GR Dimensione modulare=10,5 mm, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Numero max. posti valvola=8, Classe di resistenza alla corrosione CRC=2, Temperatura di stoccaggio=-20 - 60 °C
Connection strip VABM-L1-10G-G18-8-GR Pitch=10.5 mm, Mounting position=any, Max. number of valve positions=8, Corrosion resistance class KBK=2, Storage temperature=-20 - 60 °C

Informazioni tecniche


Attributi
Peso579 g
Tipologiabarra di connessione per vuvg
Paese d'origineDE
Codice doganale84819000
€ 108,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 132,88 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione