573936-BLOCCHETTO DI COLLEGAMENTO VABM-L1-14W-G14-16-M-GR
Morsettiera VABM
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:VABM-L1-14W-G14-16-M-GR
Rubix:160000000605700
Produttore:573936
EAN:4052568221355

Documenti
Dettagli del prodotto : 573936-BLOCCHETTO DI COLLEGAMENTO VABM-L1-14W-G14-16-M-GR
Blocchetto di collegamento VABM-L1-14W-G14-16-M-GR Dimensione modulare=16 mm, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Numero max. posti valvola=16, Classe di resistenza alla corrosione CRC=2, Temperatura di stoccaggio=-20 - 60 °C
Connection strip VABM-L1-14W-G14-16-M-GR Pitch=16 mm, Installation position=any, Max. number of valve positions=16, Corrosion resistance class KBK=2, Storage temperature=-20 - 60 °C
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2452 g |
|---|---|
| Tipologia | barra di connessione per vuvg |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84819000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 235,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 287,24 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore