it
Accedi o Registrati
Prodotti
Servizi
Cataloghi
Trova la tua filiale
Lavora con noi
Organi di trasmissione
(82.334)
Asportazione truciolo e metrologia
(25.076)
Tecnica dei fluidi
(44.063)
Fissaggio e assemblaggio
(8639)
Sicurezza Protezione Igiene
(12.127)
Utensileria manuale
(10.578)
Attrezzature
(3843)
Ferramenta e manutenzione
(1261)
Pneumatica
(28.472)
Oleodinamica
(9329)
Strumenti di misurazione e controllo
(1314)
Tubi rigidi e flessibili
(3579)
Filtrazione
(753)
Vedi Tecnica dei fluidi
SCELTI PER TE
(520)
Preparazione dell'aria compressa
(1992)
Componenti pneumatici
(16.751)
Accessori pneumatici
(6597)
Compressori e sistemi aria compressa
(285)
Vedi Pneumatica
< Indietro
Categorie prodotto RUBIX
Tecnica dei fluidi
Pneumatica
Componenti pneumatici
Valvole
Valvole - Accessorio / Pezzo di ricambio
48800
48800
Valvole - Accessorio / Pezzo di ricambio Pneumax
Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Pneumax:
48800
Rubix:
999180300023495
Produttore:
48800
Dettagli del prodotto : 48800
Informazioni tecniche
Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
Segnala un errore nelle informazioni del prodotto
€
3,77
IVA esclusa
/
Unità
€
4,60
IVA inclusa
Disponibile: spedito entro 24 ore
Aggiungi al carrello
Non dimenticare di effettuare il login per procedere all'ordine
Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.
8030817-BOBINA MAGNETICA VACF-B-C1-3W
STRAIGHT FITTING 6MM SIZE 1 FMD06-1
COLLETTORE 4 POSTI X DISTRIB. 824 82404
8059811-BOBINA MAGNETICA VACF-B-K1-16B-1-EX4-M
CONNETT.ELETTR.LUMINOSO 30MM VDR+24 VCC G1TU2VL1-UL
00001065-DEPURATORE DI SCARICO PER VBA20A AMC510-06
8030808-BOBINA MAGNETICA VACF-B-B2-3W
573437-BLOCCHETTO DI COLLEGAMENTO VABM-L1-10HW-G18-7-GR
COIL AM110C 110V 50/60HZ 042N0845
8026203-ASSORTIMENTO PARTI DI RICAMBIO VAME-B10-20-MK
MICR. CONNETTORE CM1N02S03C021Z CAVO 1MT SENZA LED AC/DC DA1V -230V CM1N02S03C021
00044372-CONNETTORE SY100-82-3-05
12146-SENSORE DI FINECORSA SVK-3-PK-3
574473-BLOCCHETTO DI COLLEGAMENTO VABM-L1-18W-G38-8
BLOCCO PER VALVOLE MSV O MDV 2/2 VIE 1/4 BSPP PER PPC MHE60403030