Riferimenti
Danfoss:042N0845
Rubix:160000000691316
Produttore:042N0845
EAN:5702423049943
Dettagli del prodotto : COIL AM110C 110V 50/60HZ 042N0845
COIL AM110C 110V 50/60HZ
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 102 g |
|---|---|
| Paese d'origine | PL |
| Codice doganale | 85059090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

