8030817-BOBINA MAGNETICA VACF-B-C1-3W

Bobina del solenoide VACF

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:VACF-B-C1-3W
Rubix:160000000612796
Produttore:8030817
EAN:4052568280987
8030817-BOBINA MAGNETICA VACF-B-C1-3W

Riepilogo info tecniche

Tipologiabobina del solenoide senza protezione antideflagrante
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 8030817-BOBINA MAGNETICA VACF-B-C1-3W


Bobina VACF-B-C1-3W Configurazione degli attacchi forma C, a norma EN 175 301, 230 V ca/240 V ca/50-60 Hz. Posizione di montaggio=Qualsiasi, Durata dell'inserimento=100%, Classe di isolamento=H, Valori caratteristici bobina=230/240 V ca: 50/60 Hz, potenza di spunto 5,8 VA, potenza di mantenimento 4,6 VA, Oscillazioni di tensione ammissibili=+/- 10 %

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiabobina del solenoide senza protezione antideflagrante
Codice doganale85059020
€ 9,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,07 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore