00096058-ARTICOLO EAXT512-2RL-A

Gruppo piastra terminale del collettore

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SMC:EAXT512-2RL-A
Rubix:999221025037754
Produttore:EAXT512-2RL-A
00096058-ARTICOLO EAXT512-2RL-A

Riepilogo info tecniche

Tipologiapiastra terminale g 3/8"
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 00096058-ARTICOLO EAXT512-2RL-A


Set di piastre laterali sinistra e destra conformi alla norma ISO2, appositamente progettate per gli elettrodistributori SMC serie ECVISO. Disponibili con raccordi 3/8″ Gas.

Base

Punti di forza

Conformidad con la norma ISO2: garantiza la intercambiabilidad con los distribuidores SMC.

Calidad SMC: precisión de mecanizado que garantiza una estanqueidad óptima.

Disponibilidad doble cara: placas izquierda y derecha incluidas para una instalación completa.

Compatibilidad rápida: racores de 3/8″ para gas para un montaje simplificado.

Applicazioni

Riparazione e assemblaggio di elettrodistributori modulari nei sistemi pneumatici.

Manutenzione e sostituzione di piastre ISO2 su macchine che utilizzano la serie ECVISO di SMC.

Molteplici applicazioni industriali che richiedono tenuta e compatibilità standardizzate.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso300 g
Tipologiapiastra terminale g 3/8"
Paese d'origineJP
€ 58,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 71,10 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione