10173-SOTTOBASE ACCOPPIABILE NAV-1/4-1C-ISO

Pannello ad incastro NAV

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:NAV-1/4-1C-ISO
Rubix:160000000578921
Produttore:10173
EAN:4052568002121
10173-SOTTOBASE ACCOPPIABILE NAV-1/4-1C-ISO

Riepilogo info tecniche

Tipologiapannello ad incastro secondo iso 5599-1
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 10173-SOTTOBASE ACCOPPIABILE NAV-1/4-1C-ISO


Sottobase collettore NAV-1/4-1 C-ISO Con modello porta secondo DIN ISO 5599/1, per il gruppo collettore, connessioni sotto. Conforme allo standard=ISO 5599-1, Peso del prodotto=240 g, Presa d'aria pilota ausiliario 12/14=G1/8, Collegamento pneumatico, porta 2=G1/4, Collegamento pneumatico, porta 4=G1/4

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)119x57x50 mm
Peso247,3 g
Tipologiapannello ad incastro secondo iso 5599-1
Paese d'origineSK
Codice doganale84819000
€ 30,93 IVA esclusa
/ Unità
€ 37,73 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione