566582-BLOCCHETTO DI COLLEGAMENTO VABM-L1-10W-G18-2
Morsettiera VABM
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:VABM-L1-10W-G18-2
Rubix:160000000604622
Produttore:566582
EAN:4052568100438

Documenti
Dettagli del prodotto : 566582-BLOCCHETTO DI COLLEGAMENTO VABM-L1-10W-G18-2
Blocchetto di collegamento VABM-L1-10W-G18-2 Dimensione modulare=10,5 mm, Numero max. posti valvola=16, Pressione d'esercizio=-0,9 - 10 bar, Classe di resistenza alla corrosione CRC=2, Omologazione=(* RCM Mark, * c CSA us (OL), * c UL us - Recognized (OL))
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 80x43x74 mm |
|---|---|
| Peso | 135 g |
| Tipologia | striscia di connessione per vuvg |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84818079 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 37,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 46,01 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione