541082-PIASTRA DI ALIMENTAZIONE VMPA-FB-SP-V

Piastra di alimentazione VMPA

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:VMPA-FB-SP-V
Rubix:160000000599398
Produttore:541082
EAN:4052568179526
541082-PIASTRA DI ALIMENTAZIONE VMPA-FB-SP-V

Riepilogo info tecniche

Tipologiavmpa piastra di alimentazione
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 541082-PIASTRA DI ALIMENTAZIONE VMPA-FB-SP-V


Piastra di alimentazione VMPA-FB-SP-V Per Unità  di valvole MPA-S. Tensione d'esercizio nominale CC=24 V, Oscillazioni di tensione ammissibili=+/- 25 %, Classe di resistenza alla corrosione CRC=1, Grado di protezione=IP65, Temperatura ambiente=-5 - 50 °C

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiavmpa piastra di alimentazione
Codice doganale84818079
€ 104,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 127,81 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione